Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách HS, manometr Ø 63 mm, nekalibrovaný, 0–12 bar

Artiklové číslo: 136785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál pouzdra kov
Rozsah měření min. 0 bar
Rozsah měření max. 12 bar
Průměr displeje 63 mm
Tvar hadice Přímé
Délka hadice použitelná 400 mm
Jmenovitá světlost min. 7 mm
Jmenovitá světlost max. 7 mm
Druh produktu Hustilka pneumatik
Včetně hadice ano
Typ připojení Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136785
EAN / GTIN 4047322508384
Číslo výrobce 136785
L-číslo L00970 1873
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s páčkou, pevnou hadicí, manometrem Ø 63 mm, nekalibrovaný, 0–12 bar/170 psi, závit NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Provedení: s páčkovým kolíkem
  • Manometr Ø: 63 mm
  • Popis: nevyměřené
  • Délka hadice: 40 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, pevné
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost