Manometru standard pentru umflarea pneurilor HS, manometru Ø 63 mm, necalibrat, 0-12 bar

Cod articol.: 136785
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei metal
Domeniu de măsurare min. 0 bar
Domeniu de măsurare max. 12 bar
Diametrul afișajului 63 mm
Forma furtunului drept
Se poate utiliza lungimea furtunului 400 mm
Diametru nominal min. 7 mm
Diametru nominal max. 7 mm
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor
Furtun inclus da
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 136785
EAN / GTIN 4047322508384
Număr producător 136785
L-Număr L00970 1873
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard pentru umflarea pneurilor cu manetă, furtun rigid, manometru Ø 63 mm, necalibrat, 0-12 bar/170 psi, niplu NW 7, 2.

Caracteristică:

  • Execuție: cu știft cu pârghie
  • Manometru Ø: 63 mm
  • Descriere: necalibrat
  • Lungimea furtunului: 40 cm
  • Branşament pentru furtun: G 1/4, fix
  • Domeniu de măsurare max. bar: 12 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 170
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0