Standard-hånddæktrykmåler HS, manometer Ø 63 mm, ikke kalibreret, 0-12 bar

Art.-nr.: 136785
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, hus metal
Måleområde min. 0 bar
Måleområde maks. 12 bar
Diameter, display 63 mm
Form, slange lige
Længde, brugbar slange 400 mm
Nominel bredde min. 7 mm
Nominel bredde maks. 7 mm
Produkttype dækpumpe
Slange, inkluderet ja
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136785
EAN/GTIN 4047322508384
Producentnummer 136785
L-nummer L00970 1873
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard håndluftpumpemåler med løftebolt, fast slange, manometer Ø 63 mm, ikke kalibreret, 0-12 bar/170 psi, nippel NW 7, 2.

Egenskab:

  • Udførelse: med løftebolt
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Beskrivelse: ikke kalibreret
  • Slangelængde: 40 cm
  • Slangetilslutning: G 1/4, fast
  • Måleområde maks. bar: 12 bar
  • Måleområde maks. psi: 170
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0