Manometro standard per pneumatici HS, manometro Ø 63 mm, non tarato, 0-12 bar

Codice art.: 136785
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Materiale corpo metallo
Campo di misura min. 0 bar
Campo di misura max. 12 bar
Diametro Display 63 mm
Forma del tubo flessibile diritte
Lunghezza tubo utilizzabile 400 mm
Diametro nominale min. 7 mm
Diametro nominale max. 7 mm
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici
Tubo flessibile incluso sì
Tipo di collegamento Nippli a innesto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136785
EAN / GTIN 4047322508384
Codice del produttore 136785
Numero-L L00970 1873
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Gonfiatore manuale standard con leva a leva, tubo rigido, manometro Ø 63 mm, non calibrato, 0-12 bar/170 psi, nipplo NW 7, 2.

Proprietà:

  • Esecuzione: con perno a leva
  • Manometro Ø: 63 mm
  • Descrizione: non calibrato
  • Lunghezza tubo: 40 cm
  • raccordo tubo: G 1/4, rigido
  • Campo di misura max. bar: 12 bar
  • Campo di misura max. psi: 170
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello