Manomètre standard pour pneus à main HS, manomètre Ø 63 mm, non étalonné, 0-12 bar

Réf.: 136785
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau boîtier métal
Plage de mesure min 0 bar
Plage de mesure max. 12 bar
Diamètre écran 63 mm
Forme tuyau droit
Longueur de tuyau utilisable 400 mm
Dim. nominales min. 7 mm
Dim. nominales max. 7 mm
Type de produit gonfleur de pneus
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccords enfichables

Identification et classification

Référence article 136785
EAN / GTIN 4047322508384
Réf. fabricant 136785
Article hors catalogue L00970 1873
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Gonfleur à pied standard avec levier, tuyau rigide, manomètre Ø 63 mm, non calibré, 0-12 bar/170 psi, embout NW 7, 2.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec goupille à levier
  • Manomètre Ø: 63 mm
  • Description: non calibré
  • Longueur tuyau: 40 cm
  • Raccord: G 1/4, fixe
  • Plage de mesure max. bar: 12 bar
  • Plage de mesure max. psi: 170
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0