Bulkhead fitting, M42x2 o., G 1 i., nickel-plated brass

Nr art.: 136679
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość L 34 mm
Rozmiar, Gwint zewnętrzny G1 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136679
EAN / GTIN 4047322507288
Numer producenta 136679
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bulkhead fitting, M42x2 o., G 1 i., AF1 45, AF2 50, nickel-plated brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temp. 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 34.0 mm
  • L2: 27.0 mm
  • SW 1: 45 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Material: Nickel-plated brass CW614N (electroplated nickel-plated)
  • External thread: M42x2
  • Internal thread: G 1
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C