• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schottverschraubung, M42x2 außen G 1 innen Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 136679
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Betriebsdruck max. 25 bar
Länge L 34 mm
Größe, Außen-Gewinde G1 Zoll
Produktart Kupplung
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136679
EAN / GTIN 4047322507288
Herstellernummer 136679
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schottverschraubung, M42x2 außen G 1 innen SW1 45, SW2 50, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • SW 1: 45 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • Außengewinde: M42x2
  • Innengewinde: G 1
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb