Raccord vissé, M42x2 extérieur, G 1 intérieur, laiton nickelé

Réf.: 136679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Betriebsdruck max. 25 bar
Länge L 34 mm
Größe, Außen-Gewinde G1 Zoll
Produktart Kupplung
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identification et classification

Référence article 136679
EAN / GTIN 4047322507288
Réf. fabricant 136679
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à vis étanche, M42x2 extérieur G 1 intérieur SW1 45, SW2 50, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Ouv. de 1: 45 mm
  • Ouv. de 2: 50 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage extérieur: M42x2
  • Filetage intérieur: G 1
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C