{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Barva | srebro | |
| Delovni tlak maks. | 25 bar | |
| Dolžina L | 34 mm | |
| Velikost d1, zunanji navoj | G1 col | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje maks. | 150 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 136679 | |
| EAN/GTIN | 4047322507288 | |
| Številka proizvajalca | 136679 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |