{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Colore | argento | |
| Pressione di esercizio max. | 25 bar | |
| Lunghezza L | 34 mm | |
| Dim. d1, Filetto esterno | G1 pollici | |
| Tipo di prodotto | Giunto | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura max. | 150 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 136679 | |
| EAN / GTIN | 4047322507288 | |
| Codice del produttore | 136679 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |