Unión roscada, M42x2 exterior G 1 interior Latón niquelado

Número de artículo: 136679
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Gris plata
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 34 mm
Tamaño, Rosca exterior G1 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 136679
EAN / GTIN 4047322507288
Número del fabricante 136679
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre, M42x2 exterior G 1 interior SW1 45, SW2 50, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Apto para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • SW 1: 45 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Rosca exterior: M42x2
  • Rosca interior: G 1
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C