Wózek do skrzynek Euro

Nr art.: 13585
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 22 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość użytkowa 605 mm
Głębokość użytkowa 408 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 615 mm
Głębokość całkowita Tg 415 mm
Wysokość całkowita Hg 204 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13585
EAN / GTIN 4017976135854
Numer producenta 13585
Numer L L90080 356
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek na skrzynki Euro z konstrukcją z kątowników stalowych i blachą stalową. Szczególnie nadaje się do transportu skrzynek z otworami, zawierających elementy zaolejone lub wilgotne. Nic nie kapie na podłogę. Wanna spawana szczelnie, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Krawędź o wysokości 22 mm. 4 koła skrętne z oponą z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 408
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 182
  • Długość całkowita (mm): 615
  • Całkowita szerokość (mm): 415
  • Całkowita wysokość (mm): 204
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32