Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 13585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt Bg 615 mm
Dybde, i alt Tg 415 mm
Højde i alt Hg 204 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13585
EAN/GTIN 4017976135854
Producentnummer 13585
L-nummer L90080 356
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Eurokassevogn i vinklet stålkonstruktion med stålpladebakke. Særligt velegnet til transport af perforerede kasser med olieholdige eller våde dele. Intet drypper ned på gulvet. Tæt svejset bakke, pulverlakeret blå RAL 5007. Kant 22 mm høj. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 408
  • Højde på læsseflade (mm): 182
  • længde i alt (mm): 615
  • Samlet bredde (mm): 415
  • Samlet højde (mm): 204
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Downloads og dokumenter

Egnede produkter