{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea |
albastru
|
|
| Cu suprafață de încărcare |
da
|
|
| Înălțime margine |
22 mm
|
|
| Material suprafața de încărcare |
tablă de oţel
|
|
| Lăţime utilă |
605 mm
|
|
| Adâncime utilă |
408 mm
|
|
| Tipul de rolă |
Role de ghidare
|
|
| Frână, Role de ghidare |
da
|
|
| Număr de role, Role de ghidare |
4 buc.
|
|
| Număr total roți/role |
4 buc.
|
|
| Diametru exterior roată/rolă |
125 mm
|
|
| Lățime roată/rolă |
32 mm
|
|
| Material roată/rolă |
TPE
|
|
| Domeniu de utilizare |
Cărucior pentru transport
|
|
| Tip produs |
Cărucior de transport/șasiu
|
|
| Strat de acoperire |
Acoperit cu vopsea pulbere
|
|
| Material |
oțel
|
|
| Model de construcţie |
Structură din oțel unghiular
|
|
| Capacitate portantă max. |
250 kg
|
|
| Lăţime totală Bg |
615 mm
|
|
| Adâncime totală Tg |
415 mm
|
|
| Înălţimea totală Hg |
204 mm
|
|
| Mobilă |
da
|
| Cod articol | 13585 | |
| EAN / GTIN | 4017976135854 | |
| Număr producător | 13585 | |
| L-Număr | L90080 356 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |