{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Altura borde | 22 mm | |
| Material superficie de carga | chapa de acero | |
| Anchura útil | 605 mm | |
| Profundidad útil | 408 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Anchura rueda | 32 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Rodillos de transporte/bastidor | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero angular | |
| Capacidad de carga máx. | 250 kg | |
| Anchura total Bg | 615 mm | |
| Fondo total Tg | 415 mm | |
| Altura total Hg | 204 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 13585 | |
| EAN / GTIN | 4017976135854 | |
| Número del fabricante | 13585 | |
| Número L | L90080 356 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |