Prevedenie:
sestavené
Popis:
Úhlová ocelová konstrukce s vaničkou z ocelového plechu. Vhodný zejména pro přepravu prolamovaných beden s mastnými nebo vlhkými díly. Na podlahu nic nekape. Pevně svařená vanička, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. 22 mm vysoký okraj. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výška ložné plochy (mm): 182
Celková délka (mm): 615
Celková šířka (mm): 415
Celková výška (mm): 204
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3