• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 13585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 22 mm
Material Ladefläche Stahlblech
Nutzbreite 605 mm
Nutztiefe 408 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportroller/Fahrwerk
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 250 kg
Breite gesamt Bg 615 mm
Tiefe gesamt Tg 415 mm
Höhe gesamt Hg 204 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13585
EAN / GTIN 4017976135854
Herstellernummer 13585
L-Nummer L90080 356
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Stahlblechwanne. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden. Wanne dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Rand 22 mm hoch. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 250
  • Nutzflächenlänge (mm): 605
  • Nutzflächenbreite (mm): 408
  • Ladeflächenhöhe (mm): 182
  • Gesamtlänge (mm): 615
  • Gesamtbreite (mm): 415
  • Gesamthöhe (mm): 204
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32