Screwdriver bit socket 3/4″ long in-hex 17 mm

Nr art.: 1353705
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna 38 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 155 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1353705
EAN / GTIN 4010886863824
Numer producenta 1353705
Numer L L60160 129
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin
  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 100,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 20,0 mm
  • Fuse: Pin lock
  • Insert-Ø Drive: 38 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 155 mm
  • Total width [mm]: 38 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 17