Skruetrækker bit 3/4″ lange indvendig sekskantet 17 mm

Art.-nr.: 1353705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/4 tomme
Udvendig diameter D 38 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 17 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 155 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1353705
EAN/GTIN 4010886863824
Producentnummer 1353705
L-nummer L60160 129
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Indsæt-Ø Drev: 38 mm
  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 155 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Sikring: Pin-lås
  • Centerlængde: 100,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen