{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/4 pollice | |
| Diametro esterno D | 38 mm | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono incassato | 17 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato |
| Codice articolo | 1353705 | |
| EAN / GTIN | 4010886863824 | |
| Codice del produttore | 1353705 | |
| Numero-L | L60160 129 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |