{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 3/4-cole | |
| Zunanji premer | 38 mm | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 17 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni nastavek | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Skupna dolžina | 155 mm | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 1353705 | |
| EAN/GTIN | 4010886863824 | |
| Številka proizvajalca | 1353705 | |
| L-število | L60160 129 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |