Tournevis à embout femelle 3/4″ de long - 6ct 17 mm

Réf.: 1353705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 3/4 pouce
Diamètre extérieur 38 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 17 mm
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 155 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 1353705
EAN / GTIN 4010886863824
Réf. fabricant 1353705
Article hors catalogue L60160 129
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 38 mm
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Longueur de la pointe: 100,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non