Destornillador de mecha 3/4″ de largo femenino - 6ct 17 mm

Número de artículo: 1353705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Diámetro exterior 38 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 17 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 155 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1353705
EAN / GTIN 4010886863824
Número del fabricante 1353705
Número L L60160 129
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con seguro de pasador
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Ø de inserción Accionamiento: 38 mm
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Longitud central: 100,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no