Reducing nipple, short, G 1/4 ET, G 1/8 IT, AF 17, Brass

Nr art.: 134441
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty złoty
Kolor Żółty
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość L 14 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny 1/4 cala; 1/8 cala
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134441
EAN / GTIN 4047322486835
Numer producenta 134441
Numer L L00970 1460
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Reducing nipple, Short design, G 1/4 ET, G 1/8 IT, AF 17, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temperature 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 14.0 mm
  • L2: 9.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Material: Brass CW614N
  • External thread: G 1/4
  • Description: Reducing nipple G 1/4 male thread x G 1/8 female thread
  • Internal thread: G 1/8
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C