Raccord réducteur court, G 1/4 extérieur G 1/8 intérieur SW 17, laiton

Réf.: 134441
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 14 mm
Réf., filetage extérieur 1/4 pouce; 1/8 pouce
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 134441
EAN / GTIN 4047322486835
Réf. fabricant 134441
Article hors catalogue L00970 1460
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, G 1/4 extérieur G 1/8 intérieur SW 17, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage extérieur: G 1/4
  • Description: Raccord réducteur G 1/4 mâle x G 1/8 femelle
  • Filetage intérieur: G 1/8
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C