Redukční vsuvka krátká, G 1/4 vnější G 1/8 vnitřní SW 17, mosaz

Artiklové číslo: 134441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva Žlutá
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 14 mm
Velikost, Vnější závit 1/4 palce; 1/8 palce
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134441
EAN / GTIN 4047322486835
Číslo výrobce 134441
L-číslo L00970 1460
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 1/4 vnější G 1/8 vnitřní SW 17, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 1/4
  • Popis: Redukční vsuvka G 1/4 AG x G 1/8 IG
  • vnitřní závit: G 1/8
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C