{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Zlato rumena | |
| Barva | rumena | |
| Delovni tlak maks. | 25 bar | |
| dolžina L | 14 mm | |
| Velikost, zunanji navoj | 1/4-colske; 1/8 cole | |
| Vrsta izdelka | nastavki | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 150 °C | |
| Material | medenina | |
| Standard | ISO 228 |
| Številka izdelka | 134441 | |
| EAN/GTIN | 4047322486835 | |
| Številka proizvajalca | 134441 | |
| L-število | L00970 1460 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |