{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Guldgul | |
| Farve | gul | |
| Driftstryk maks. | 25 bar | |
| Længde L | 14 mm | |
| Størrelse, udvendigt gevind | 1/4 tomme; 1/8 tomme | |
| Produkttype | nippel | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 150 °C | |
| Materiale | messing | |
| Standard | ISO 228 |
| Artikelnummer | 134441 | |
| EAN/GTIN | 4047322486835 | |
| Producentnummer | 134441 | |
| L-nummer | L00970 1460 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |