{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo oro | |
| Colore | giallo | |
| Pressione di esercizio max. | 25 bar | |
| Lunghezza L | 14 mm | |
| Dimensione, Filetto esterno | 1/4 inch; 1/8 inch | |
| Tipo di prodotto | Nippli | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 150 °C | |
| Materiale | ottone | |
| Normativa | ISO 228 |
| Codice articolo | 134441 | |
| EAN / GTIN | 4047322486835 | |
| Codice del produttore | 134441 | |
| Numero-L | L00970 1460 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |