{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| gwint przyłączający | R1/4 cal | |
| maks. zakres wskazań | 10 bar | |
| Długość | 30 mm | |
| Szerokość | 30 mm | |
| Wysokość | 36,8 mm | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 133383 | |
| EAN / GTIN | 4047322477802 | |
| Numer producenta | 133383 | |
| Numer L | L00970 133400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |