Manómetro digital con retroiluminación, 0-10 bar, R 1/4 AG

Número de artículo: 133383
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión R1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 10 bar
Longitud 30 mm
Anchura 30 mm
Altura 36,8 mm
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 133383
EAN / GTIN 4047322477802
Número del fabricante 133383
Número L L00970 133400
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro digital con retroiluminación, rango de medición 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Manómetro digital en carcasa de plástico resistente para supervisar y medir presiones en aire comprimido seco y sin aceite, así como en gases no tóxicos y no agresivos. Campos de aplicación: Neumática, máquinas herramienta, compresores, tecnología de automatización y, en general, ingeniería mecánica. Unidades de impresión alimentadas por batería: MPa, kgf/cm², bar, psi

Característica:

  • Altura: 36,8 mm
  • Longitud: 30,0 mm
  • Anchura: 30,0 mm
  • Pantalla: Pantalla LCD de 3 dígitos y 7 segmentos
  • Carcasa: plástico
  • Tema 1: R 1/4 AG
  • Tema 2: M5 IG
  • Tipo de protección: IP 40 / IP 65 (con manguera)
  • Precisión: ± 2 % del valor final ± 1 dígito
  • Descripción: con retroiluminación
  • Alimentación eléctrica: Pila CR2032 de litio
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: MSV
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C