Manometro digitale con retroilluminazione, 0-10 bar, R 1/4 AG

Codice art.: 133383
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo R1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 10 bar
Lunghezza 30 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 36,8 mm
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133383
EAN / GTIN 4047322477802
Codice del produttore 133383
Numero-L L00970 133400
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro digitale con retroilluminazione, campo di misura 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Manometro digitale in robusto alloggiamento di plastica per il monitoraggio e la misurazione della pressione in aria compressa secca e priva di olio e in gas non tossici e non aggressivi. Campi d’impiego: Pneumatica, macchine utensili, compressori, tecnologia di automazione e nell’ingegneria meccanica in generale. Unità di stampa alimentate a batteria: MPa, kgf/cm², bar, psi

Proprietà:

  • Altezza: 36,8 mm
  • Lunghezza: 30,0 mm
  • Larghezza: 30,0 mm
  • Display: Display LCD a 3 cifre e 7 segmenti
  • Cassettiera: Plastica
  • Filo conduttore 1: R 1/4 AG
  • Filo conduttore 2: M5 IG
  • Grado di protezione: IP 40 / IP 65 (con tubo flessibile)
  • Accuratezza: ± 2% F.S. ± 1 cifra
  • Descrizione: con retroilluminazione
  • Alimentazione: Batteria CR2032 al litio
  • Campo di misura max. bar: 10 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: 0 °C
  • Temperatura operativa max.: 50 °C
  • Temperatura operativa min.: 0 °C
  • Parti a contatto con il fluido: MSV
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C