Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung, 0-10 bar, R 1/4 AG

Artikel-Nr.: 133383
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Manometer
Anschlussgewinde R1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 10 bar
Länge 30 mm
Breite 30 mm
Höhe 36,8 mm
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133383
EAN / GTIN 4047322477802
Herstellernummer 133383
L-Nummer L00970 133400
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Digitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drücken in trockener, ölfreier Druckluft und ungiftigen, nicht aggressiven Gasen. Anwendungsbereiche: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Kompressoren, Automatisierungstechnik und im allgemeinen Maschinenbau. Batteriebetrieben Druck-Einheiten: MPa, kgf/cm², bar, psi

Merkmal:

  • Höhe: 36,8 mm
  • Länge: 30,0 mm
  • Breite: 30,0 mm
  • Display: 3-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde 1: R 1/4 AG
  • Gewinde 2: M5 IG
  • Schutzart: IP 40 / IP 65 (mit Schlauch)
  • Genauigkeit: ± 2% F.S. ± 1 Digit
  • Beschreibung: mit Hintergrundbeleuchtung
  • Spannungsversorgung: Batterie CR2032 Lithium
  • Messbereich max. bar: 10 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C
  • Messstoffberührte Teile: MSV
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C