Digitalt manometer med baggrundsbelysning, 0-10 bar, R 1/4 AG

Art.-nr.: 133383
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Energiforsyning batteridrevet
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind R1/4 tommer
Visningsområde maks. 10 bar
Længde 30 mm
Bredde 30 mm
Højde 36,8 mm
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133383
EAN/GTIN 4047322477802
Producentnummer 133383
L-nummer L00970 133400
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digitalt manometer med baggrundsbelysning, måleområde 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Digitalt manometer i robust plastkabinet til overvågning og måling af tryk i tør, oliefri trykluft og giftfri, ikke-aggressive gasser. Anvendelsesområder: Pneumatik, værktøjsmaskiner, kompressorer, automatiseringsteknik og maskinbygning generelt. Batteridrevne trykenheder: MPa, kgf/cm², bar, psi

Egenskab:

  • Højde: 36,8 mm
  • Længde: 30,0 mm
  • Bredde: 30,0 mm
  • Display: 3-cifret 7-segment LCD-display
  • Hus: Syntetisk materiale
  • Tråd 1: R 1/4 AG
  • Tråd 2: M5 IG
  • Kapslingsklasse: IP 40 / IP 65 (med slange)
  • Nøjagtighed: ± 2 % F.S. ± 1 ciffer
  • Beskrivelse: med baggrundsbelysning
  • Spændingsforsyning: Batteri CR2032 lithium
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Mediumtemperatur min.: 0 °C
  • Driftstemperatur maks.: 50 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C
  • Dele i kontakt med målevæske: MSV
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C