{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Type de produit | Manomètres | |
| Raccord fileté | R1/4 pouce | |
| Plage d’affichage max. | 10 bar | |
| Longueur | 30 mm | |
| Largeur | 30 mm | |
| Hauteur | 36,8 mm | |
| matériau boîtier | plastique |
| Référence article | 133383 | |
| EAN / GTIN | 4047322477802 | |
| Réf. fabricant | 133383 | |
| Article hors catalogue | L00970 133400 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |