Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR12X3

Nr art.: 130790 TR12X3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tr Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 110 mm
Wykonanie chwytu HA
Rodzaj gwintu Tr
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Sprawdziany do gwintu UNF TR12x3
Skok gwintu 3 mm
Klasa tolerancji gwintu DIN 103 7H
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 1,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 9,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 6,2 mm
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 110 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130790 TR12X3
EAN / GTIN 4062406087807
Numer producenta 130790 TR12X3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.