Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR14X4

Nr art.: 130790 TR14X4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tr Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: TR
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: Norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 14
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu TR
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma Norma zakładowa
Klasa tolerancji DIN 103 7H
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 4 mm
długość całkowita L 130 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
Chwyt kwadratowy □ 7 mm
⌀ otworu rdzenia 10,25 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130790 TR14X4
EAN / GTIN 4062406087821
Numer producenta 130790 TR14X4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.