• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR20X4

Nr art.: 130790 TR20X4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tr Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 15 mm
Długość chwytu 160 mm
Wykonanie chwytu HA
Rodzaj gwintu Tr
Średnica nominalna gwintu, metryczna 20 mm
Sprawdziany do gwintu UNF TR20x4
Skok gwintu 4 mm
Klasa tolerancji gwintu DIN 103 7H
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 1,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 16,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 12 mm
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 160 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130790 TR20X4
EAN / GTIN 4062406087852
Numer producenta 130790 TR20X4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.