Tarod de mână trapezoidal individual Tarod finiţie TR12X3

Cod articol: 130790 TR12X3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Tip de filet: TR
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasa de toleranţă: DIN 103 7H

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 12
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet TR
Unghi al flancurilor 30 grad
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Clasa de toleranţă DIN 103 7H
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 3 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 9,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130790 TR12X3
EAN / GTIN 4062406087807

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

  • Tarod degroşare cu pin lung de centrare
  • Tarod de finisat Toleranţă 7H

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.
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
    Tr Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături