Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR14X3

Nr art.: 130790 TR14X3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tr Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 130 mm
Wykonanie chwytu HA
Rodzaj gwintu Tr
Średnica nominalna gwintu, metryczna 14 mm
Sprawdziany do gwintu UNF TR14x3
Skok gwintu 3 mm
Klasa tolerancji gwintu DIN 103 7H
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 1,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 11,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 8 mm
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 130 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130790 TR14X3
EAN / GTIN 4062406087814
Numer producenta 130790 TR14X3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.