{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 12 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | TR | |
Angolo di filetto | 30 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Classe di tolleranza | DIN 103 7H | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 9,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130790 TR12X3 | |
EAN / GTIN | 4062406087807 |