{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 11 mm | |
| Długość chwytu | 140 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Rodzaj gwintu | Tr | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 16 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | TR16x4 | |
| Skok gwintu | 4 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | DIN 103 7H | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Wykańczaki | |
| Kształt nakroju | C | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 1,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 12,25 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 30 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 130790 TR16X4 | |
| EAN / GTIN | 4062406087838 | |
| Numer producenta | 130790 TR16X4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |