• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wózek na elementy obrabiane

Nr art.: 1301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Numer producenta 1301
Numer L L90080 36
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych z wbudowaną siatką drucianą o wymiarach 75 x 75 mm, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podłoga lita, płyta drewnopochodna, wykończenie imitujące buk. Wysokość zabudowy 1250 mm. Nachylenie kratownic wynosi 11%. Kółka: 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady do kołek skrętnych – dostępne przydatne akcesoria do wózków na elementy obrabiane (patrz: akcesoria do wózków warsztatowych).

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 1372
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 1536
  • Kąt nachylenia (stopnie): 11
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40