Cărucior pentru piese de lucru

Cod articol.: 1301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Număr producător 1301
L-Număr L90080 36
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Construcție secțională din oțel cu plasă de sârmă sudată 75 x 75 mm, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007. Podeaua continuă, panou pe bază de lemn, suprafață decor fag. Înălțimea de instalare 1250 mm. Înclinarea grilei 11%. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Accesorii utile disponibile pentru cărucioarele pentru piese de prelucrat (vezi accesorii pentru cărucioare de atelier).

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Lungime totală (mm): 1372
  • Lățime totală (mm): 809
  • Înălțime totală (mm): 1536
  • Unghi de înclinare (grade): 11
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40