Carrello portapezzi

Codice art.: 1301
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Codice del produttore 1301
Numero-L L90080 36
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Struttura in profilato d’acciaio con griglia metallica saldata 75 x 75 mm, verniciata a polvere blu RAL 5007. Piano continuo, pannello in materiale legnoso, superficie con decorazione faggio. Altezza struttura 1250 mm. Inclinazione delle griglie 11%. Ruote: 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote orientabili. Accessori utili per carrelli portautensili disponibili (vedi accessori per carrelli da officina).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • lunghezza totale (mm): 1372
  • Larghezza totale (mm): 809
  • Altezza totale (mm): 1536
  • Angolo di inclinazione (gradi): 11
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40