Carro para piezas de trabajo

Número de artículo: 1301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Número del fabricante 1301
Número L L90080 36
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Construcción de acero perfilado con rejilla soldada de 75 x 75 mm, recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Suelo continuo, tablero de madera aglomerada, superficie con decoración de haya. Altura de superestructura 1250 mm. Inclinación de la rejilla 11 %. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Accesorios útiles disponibles para carros de taller (véase Accesorios para carros de taller).

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • longitud total (mm): 1372
  • Anchura total (mm): 809
  • Altura total (mm): 1536
  • Ángulo de inclinación (grados): 11
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40