Vozík na obrobky

Artiklové číslo: 1301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Číslo výrobce 1301
L-číslo L90080 36
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Sekční ocelová konstrukce se svařovanou drátěnou sítí 75 x 75 mm, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Podstavec po celé délce, deska na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. Montážní výška 1250 mm. Sklon mřížky 11 %. Kolečka: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách K vozíkům na obrobky je k dispozici užitečné příslušenství (viz příslušenství dílenských vozíků).

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • celková délka (mm): 1372
  • Celková šířka (mm): 809
  • Celková výška (mm): 1536
  • Úhel náklonu (stupně): 11
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40