Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Szekcionált acélszerkezet hegesztett dróthálóval 75 x 75 mm, porszórtan kék RAL 5007. Folyamatos padló, származtatott fa anyagú deszka, felület bükk dekor. Karosszéria magassága 1250 mm. A rácsok dőlése 11%. Kerekek: 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő reteszelőberendezések a lengőkerekeken. Hasznos tartozékok a munkadarabkocsikhoz (lásd a műhelykocsik tartozékai).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1372
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1536
Dőlésszög (fok): 11
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint