Chariot porte-outils

Réf.: 1301
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 1301
EAN / GTIN 4017976013015
Réf. fabricant 1301
Article hors catalogue L90080 36
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Construction en profilés d’acier avec treillis métallique 75 x 75 mm soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Fond plein, plateau en bois, surface décor hêtre. Hauteur de montage 1250 mm. Inclinaison des grilles 11 %. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Accessoires utiles disponibles pour chariots d’atelier (voir accessoires pour chariots d’atelier).

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1372
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 1536
  • Angle d’inclinaison (degrés): 11
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40