Digital Caliper 1/100th, 150 mm

Nr art.: 1300EAPB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP20
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,01 mm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem tak
Technika pomiarowa Cyfrowy
Przełączalny odczyt tak
Masa 305 g
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1300EAPB
EAN / GTIN 3662424024641
Numer producenta 1300EAPB
Numer L L60130 10604
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pocket caliper for use in the workshop
  • Accuracy: 1/100 mm - 0.01 mm
  • Digital display for easier reading (resolution 0.01mm)
  • Measurements: mm
  • in. Indoor
  • outdoor
  • depth measurement
  • Ingress protection class IP 20
  • Supplied with CR2032 battery

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 235
  • Power [mm]: 150
  • [g]: 305